Schrumpffutter schwingungsgedämpft, mit Kühlkanalbohrungen, SK 50 A = 160, Spann-⌀ D1: 12mm

Artikel-Nr.: 302216 12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kühlkanalbohrung: verschließbar
  • Innenkühlung: ja
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 12 mm
Aufnahme SK 50 A = 160
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form ADB
Kühlkanalbohrung verschließbar
Innenkühlung ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HPC; HSC
Schwingung gedämpft
Auskraglänge A-Maß 160 mm
Außen-⌀ D 32 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ D3 80 mm
L2 75,9 mm
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302216 12
EAN / GTIN 4062406545567
Herstellernummer 302216 12

Beschreibung

Ausführung:

  • Hochwarmfester Stahl.
  • Integrierte Längeneinstellung der Werkzeuge.
  • Für HSS- und VHM-Werkzeuge.
  • Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.
  • Mit Kühlkanalbohrungen und verschließbaren Gewinden.
  • Mit Gewindebohrungen für Auswuchtschrauben.
  • Verstärkte Ausführung bzw. Kontur.
  • Polierte Oberfläche.
  • Speziell gelagerter Hartmetall-Kern im Schrumpffutter-Körper.

Vorteil:

  • Vibrationsdämpfend.
  • Bessere Werkstück-Oberfläche.
  • Optimierte Werkzeug-Standzeiten.
  • Gesteigerte Prozesssicherheit.
  • Geringere Korrosionsneigung durch polierte Oberfläche.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft (h6-Schafttoleranz). Für induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308800.
AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.
Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410302419.
Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210354450.
Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb