{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M16×50 | |
Aufnahme | SK 40 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 69 mm | |
Bohrungs-⌀ D1 Toleranz IT6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Außen-⌀ D | 34 mm | |
Nutzlänge L1 | 50 mm | |
L2 | 5 mm | |
Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |
Artikelnummer | 301308 M16X50 | |
Herstellernummer | 301308 M16X50 |