{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 32 mm | |
Aufnahme | SK 40 ultrakurz | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
Außen-⌀ D | 72 mm | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 300410 32 | |
EAN / GTIN | 4045197284372 | |
Herstellernummer | 300410 32 |