{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ D | 32 mm | |
Schaftaufnahme Typ | Zylinderschaft-⌀ 25 mm | |
Auskraglänge LA | 128 mm | |
Nutzlänge LN | 50 mm | |
Verstellbereich | -0,05 / +0,1 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 35 mm | |
Anzahl Rollen | 6 | |
Produktart | Glattwalzwerkzeug |
Artikelnummer | 291556 32 | |
EAN / GTIN | 4060491000558 | |
Herstellernummer | G1.2-032.00-3-050-ZS25 |