{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftaufnahme Typ | S25 | |
Schneidrichtung | links und rechts | |
Auskraglänge LA | 154 mm | |
Spitzen-Mittenversatz f | 82,2 mm | |
Nutzlänge LN | 100 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 32 mm | |
maximale Walzkraft | 3 kN | |
Rollen-⌀ | 5 mm | |
Schaft-Vierkant | 25×25 mm | |
Produktart | Glattwalzwerkzeug |
Artikelnummer | 291530 S25 | |
EAN / GTIN | 4060491000244 | |
Herstellernummer | EGI5-32AI-1-SL25-WL100 |