{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Vario plus Eco | |
Schaftbreite b | 25 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
Gesamtlänge L | 127,5 mm | |
L1 | 54 mm | |
L2 | 43,5 mm | |
Montageschraube | 279815 9 | |
Klemmschraube | 279815 24 | |
Klemmleiste | 279928 7 | |
Produktart | Klemmhalter |
Artikelnummer | 274500 25 | |
EAN / GTIN | 4067263120452 | |
Herstellernummer | 274500 25 |