Halter für Hartmetalleinsätze ⌀ d = 6 mm 20 mm

Artikel-Nr.: 274100 20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DS (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Gesamtlänge L 88 mm
Absatzlänge L1 19 mm
Absatzdurchmesser ⌀ D1 20 mm
Klemmschraube 279815 15
Einstellschraube 279815 16
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274100 20
EAN / GTIN 4062406239138
Herstellernummer 274100 20

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenkühlung und Einstellschraube zum Positionieren der Werkzeuge.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb