Eco-Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste, Schafthöhe h: 10mm

Artikel-Nr.: 274093 10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schafthöhe h 10 mm
Innenkühlung ja
Gesamtlänge Lges 70 mm
für Schwerthöhe h5 19 mm
Klemmleiste 279928 4
Klemmschraube 279815 23
Produktart Grundhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274093 10
EAN / GTIN 4062406805852
Herstellernummer 274093 10

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einsetzen von GARANT Eco Stechschwertern. Auch für Werkzeugaufnahmen mit verdeckt liegenden Spannelementen.

Ersatzteil:

Gewindestift Nr. 279832 1.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahme Nr. 319006319136 möglich. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung mit Anschluss-Set Nr. 279833 1.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb