Alternativartikel:

Eco-VARIO-LINE Klemmhalter 20 mm

Artikel-Nr.: 273870 20
Rabatt
186.50 CHF
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schafthöhe h 20 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Funktionsbreite L4 25 mm
L1 93,5 mm
L2 24,5 mm
Schraube 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Produktart Klemmhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273870 20
EAN / GTIN 4045197702234
Herstellernummer 273870 20

Beschreibung

Passend für:

eco-Schneidenträger Nr. 273874.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900319886 möglich.
L = L1 + L3 (eco-Schneidenträger).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb