{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | ANYTCBN8 | |
für Bohrungen ab ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Nutzlänge | 35,6 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Innenkühlung | nein | |
Radius R | 0,2 mm | |
f | 2,95 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 0,31 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 270589 6,2 | |
EAN / GTIN | 2050002066076 | |
Herstellernummer | A06.1830.35.62.20YUR CBN8 |