KYOCERA Stahl-Bohrstange A.. STLCR 95°, für Wendeschneidplatten TC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 16/11 mm

Artikel-Nr.: 260930 16/11
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 5×D
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 16 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 5×D
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A16Q STLCR/L11
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte TC.. 1102..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 18 mm
Mittenversatz L3 9,2 mm
Spannhöhe L2 15 mm
Gesamtlänge L 180 mm
Wendeplattenschraube 269022 4
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260930 16/11
EAN / GTIN 4960664541812
Herstellernummer THC11828

Beschreibung

Ausführung:

Stromlinienförmiger Spankanal für verbesserte Spanabfuhr, reduzierte Vibrationsneigung, stabile Bearbeitung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb