Spindelkopf ⌀ 9,75 − 88,1 mm, Anbindung: HSK63

Artikel-Nr.: 237568 HSK63
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung HSK63
Innenkühlung ja
Balluffchip-Bohrung ja
Außen-⌀ D1 55 mm
Nutzlänge L1 69 mm
Auskraglänge A 95 mm
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237568 HSK63
EAN / GTIN 4045197816481
Herstellernummer 237568 HSK63

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb