{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Drive | 15IP | |
Thread | M4 | |
Length L | 12 mm | |
Tightening torque | 2.1 Nm | |
Type of product | Screw |
Artikelnummer | 229925 | |
EAN / GTIN | 4059782502222 | |
Herstellernummer | 5672417 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clamping screw
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
US $7.58
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
355 Stück sofort lieferbar
US $ 8.57
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
157 Stück sofort lieferbar
US $ 18.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Drive | 15IP | 15IP | 15IP |
Tightening torque | 2.1 Nm | 3 Nm | 3 Nm |
Thread | M4 | M4 | M4 |
Length L | 12 mm | 10 mm | 13.3 mm |
Type of product | Screw | Screw | Screw |