{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 22 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 15 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1 mm | |
Auskraglänge L1 | 30 mm | |
Gesamtlänge Lges | 130 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 37 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 42 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,29 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 13,3 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LOGU 0303.. | |
Wendeplattenschraube | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 15 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221950 22/3 | |
Herstellernummer | THN07598 |