{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nennmaß Ringstärke | 3,15 mm | |
Sorte | HB7720 | |
Nutbreite W −0,03 | 3,23 mm | |
Tiefe t für P16/P26 | 2,2 mm | |
Radius R | 0,3 mm | |
Außen-⌀ D | 26 mm | |
Typ | P26 | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Produktart | Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen |
Artikelnummer | 217275 3,15 | |
EAN / GTIN | 4045197216748 | |
Herstellernummer | 217275 3,15 |