GARANT Softcut® Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 63/8 mm

Artikel-Nr.: 215575 63/8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: MTC
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Softcut®
Schneiden-⌀ DC 63 mm
Anzahl Schneiden Z 8
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie MTC
Werkzeugaustausch PowerCard
Gesamtlänge Lges 50 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 27 mm
⌀ D3 60 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 123 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 124 mm
Bohrzirkularfräsen ap 1,7 mm
Rampingwinkel αmax 0,3 Grad
Rampinglänge L für αmax 57,5 mm
passende Wendeschneidplatte AP.. 1335..
Wendeplattenschrauben-Set 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215575 63/8
EAN / GTIN 4045197409386
Herstellernummer 215575 63/8
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe, höchste Präzision und Schneidleistung. Neue Generation der Hochleistungs-Wendeplatten-Eckfräser mit schnittkraftreduzierter Geometrie für den MTC-Einsatz bei instabilen Verhältnissen oder für Spindeln mit geringer Antriebsleistung.

Verwendung:

Zum Eckfräsen mit großen Tiefen, auch ins Volle. Universeller Einsatz in allen Stahlwerkstoffen, sowie rost- und säurefesten Stählen.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Hinweis:

Bei Einsatz von Wendeplatten mit Radius größer 2 mm muss der Plattensitz modifiziert werden.
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb