{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräser geeignet für Plattenform | rund | |
Innenkühlung | ja | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
passende Wendeschneidplatte | RNGN 120700 | |
Klemmkeil | 219930 | |
Schraube für Klemmkeil | 219931 (SW3; 3 Nm) | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 212500 50/5 | |
Herstellernummer | 212500 50/5 |