VHM-Torusfräser R1 0,2 1,2X30 mm

Artikel-Nr.: 209721 1,2X30
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC × L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / −0,005
  • Zähnezahl Z: 2
  • Spiralwinkel: 30

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 1,2 mm
Beschichtung Diamant
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Toleranz Nenn-⌀ 0 / −0,005
Zähnezahl Z 2
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HA mit h5
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 1,2 mm
Schneidenradius R1 0,2 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 30 mm
Freistellungs-⌀ D1 1,14 mm
Gesamtlänge L 70 mm
Schaft-⌀ Ds 4 mm
Vorschub fz für Besäumen in Graphit 0,016 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Graphit 0,016 mm
Korrekturfaktor ap korr 0,04
Farbring schwarz
Produktart Torusfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 209721 1,2X30
EAN / GTIN 4045197918611
Herstellernummer 209721 1,2X30

Anwendertabelle

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Graphit
N
340
Hybride
N
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit kristalliner Diamantbeschichtung sp3. Für höchste Ansprüche an Leistung und Präzision in Faserverbundwerkstoffen, GFK, CFK und Graphit. Extrem eingegrenzte Toleranzen sorgen für ein Maximum an Genauigkeit. Doppelt hinterschliffener 2-Fasen-Hohlschliff. Absatzwinkel α=16°.
Toleranzen:
  • Schneidenradius: R1 = ±0,0025mm
  • Freistellungs-⌀: D1 = 0 / -0,01 mm

Hinweis:

Bei steigender Auskraglänge des Werkzeuges, ap Reduzierung anwenden!
Werte für:
Kopieren: ap = 0,10×D×ap korr
Besäumen: ap = 0,20×D×ap korr
Zum Berechnen der Vorschubgeschwindigkeit vf bitte die tatsächlich eingesetzte (meist maximale) Drehzahl der Maschine verwenden!
z.B: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb