{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,1×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 19 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 24 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,8 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,05 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,063 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203480 8 | |
EAN / GTIN | 4045197119568 | |
Herstellernummer | 203480 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VHM-Fräser DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
26 Stück sofort lieferbar
CHF 52.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
29 Stück sofort lieferbar
CHF 27.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 63 mm | 63 mm |
Innenkühlung | nein | nein |
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | 8 mm |
Typ | N | N |
Zähnezahl Z | 6 | 6 |
Zustellrichtung | horizontal | horizontal |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,05 mm | 0,1 mm |