VHM-Schruppfräser MTC 20 mm

Artikel-Nr.: 202982 20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 20 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ f8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 45 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,15×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie MTC
Schneidenlänge Lc 40 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 98 mm
Freistellungs-⌀ D1 19 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,25 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 60 HRC 0,05 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 60 HRC 0,05 mm
Farbring rot
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 202982 20
EAN / GTIN 4045197459879
Herstellernummer 202982 20

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
P
90
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
Stahl < 55 HRC
H
45
Stahl < 60 HRC
H
25
Stahl < 65 HRC
H
20
Stahl < 67 HRC
H
15
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Deutliche Schnittkraftreduzierung durch 45°-Spirale.

Verwendung:

Speziell für den MTC (Multi Task Cutting)-Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren.

Hinweis:

Wir empfehlen bei Werkstoffen > 55 HRC die Zustelltiefe auf ap= 0,25×D...0,5×D zu reduzieren.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb