{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E SPM | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 11 mm | |
Gesamtlänge L | 55 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,012 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191635 4 | |
EAN / GTIN | 4045197546296 | |
Herstellernummer | 191635 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Fräser HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 4mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
CHF 32.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 23.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | nein | nein |
Schneidenlänge Lc | 11 mm | 11 mm |
Schneidstoff | HSS E SPM | HSS E SPM |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | ungleich |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | 0 / −0,03 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,012 mm | 0,012 mm |