{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 2,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS PM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 8 mm | |
Gesamtlänge L | 39 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191420 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102591 | |
Herstellernummer | 191420 2,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mini-Fräser HSS-PM 2,5 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 23.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 30.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 20.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Norm | Werksnorm | DIN 844 B | Werksnorm |
Schneiden-⌀ DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Schneidenlänge Lc | 8 mm | 8 mm | 5 mm |
Schneidstoff | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Typ | N | N | N |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |