{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge L | 550 mm | |
Zähne pro Zoll | 6 | |
Schneidstoff | Bi-Metall | |
Zahnung | Normal | |
Breite | 45 mm | |
Stärke | 2,25 mm | |
Spannloch-⌀ | 10,5 mm | |
Produktart | Maschinensägeblatt |
Artikelnummer | 171100 550/6 | |
EAN / GTIN | 7311518114428 | |
Herstellernummer | 3809-550-45-2.25-6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Maschinen-Sägeblatt, Bi-Metall, Länge L / Zähne pro Zoll: 550/6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 84.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 70.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 34.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 28.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Länge L | 550 mm | 550 mm |
Schneidstoff | Bi-Metall | HSS |
Spannloch-⌀ | 10,5 mm | 10,5 mm |
Stärke | 2,25 mm | 2,25 mm |
Zähne pro Zoll | 6 | 6 |
Zahnung | Normal | Normal |
Produktart | Maschinensägeblatt | Maschinensägeblatt |