{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge L | 350 mm | |
Zähne pro Zoll | 6 | |
Schneidstoff | Bi-Metall | |
Zahnung | Normal | |
Breite | 32 mm | |
Stärke | 1,6 mm | |
Spannloch-⌀ | 8,5 mm | |
Produktart | Maschinensägeblatt |
Artikelnummer | 171100 350/6 | |
EAN / GTIN | 7311518113810 | |
Herstellernummer | 3809-350-32-1.60-6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Maschinen-Sägeblatt, Bi-Metall, Länge L / Zähne pro Zoll: 350/6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 24.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 20.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 14.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 11.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 14.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 11.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Länge L | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Schneidstoff | Bi-Metall | HSS | HSS |
Spannloch-⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Stärke | 1,6 mm | 1,6 mm | 2 mm |
Zahnung | Normal | Normal | Normal |
Produktart | Maschinensägeblatt | Maschinensägeblatt | Maschinensägeblatt |