{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge L | 350 mm | |
Zähne pro Zoll | 14 | |
Schneidstoff | Bi-Metall | |
Zahnung | Normal | |
Breite | 25 mm | |
Stärke | 1,25 mm | |
Spannloch-⌀ | 8,5 mm | |
Produktart | Maschinensägeblatt |
Artikelnummer | 171100 350/14 | |
EAN / GTIN | 7311518113766 | |
Herstellernummer | 3809-350-25-1.25-14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Maschinen-Sägeblatt, Bi-Metall, Länge L / Zähne pro Zoll: 350/14
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 18.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 15.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 14.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 11.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite | 25 mm | 32 mm |
Länge L | 350 mm | 350 mm |
Schneidstoff | Bi-Metall | HSS |
Spannloch-⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm |
Stärke | 1,25 mm | 1,6 mm |
Zähne pro Zoll | 14 | 14 |
Zahnung | Normal | Normal |