Maschinen-Reibahle konfigurierbar, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 48mm

Artikel-Nr.: 164180 48
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 208 B
  • Spiralwinkel: 7-8
  • Innenkühlung: nein
  • Schaft: Morsekegel
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 48 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 208 B
Spiralwinkel 7-8 Grad
Innenkühlung nein
Schaft Morsekegel
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
⌀-Bereich 47,060 mm - 48,050 mm
Schneidenlänge Lc 86 mm
Auskraglänge L1 224 mm
Gesamtlänge L 344 mm
Anzahl Schneiden Z 12
Morsekegel MK Größe 4
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,35 mm/U
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,3 mm - 0,5 mm
Farbring ohne
konfigurierbare Toleranzen C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X
konfigurierbare Qualitäten 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 164180 48
EAN / GTIN 4062406264260
Herstellernummer 164180 48

Anwendertabelle

Alu
N
20
Alu (kurzspanend)
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
10
Stahl < 900 N/mm²
P
7
Stahl < 1100 N/mm²
P
5
Stahl < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Angabe.
Gerade Zähnezahl mit ungleichem Abstand der Zähne. Die Bohrung wird absolut rund und rattermarkenfrei. Die Rundschliff-Fase am zylindrischen Schneidenteil glättet die Bohrung und führt die Reibahle. Aufnahmeschaft konisch.

Verwendung:

Zum Reiben durchgehender Bohrungen, da die Späne in Schneidrichtung abgeführt werden. Durch den kurzen Anschnitt auch für Grundlöcher geeignet.

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.
Für Passung H7 siehe Nr. 164000.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb