{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | DIN 1835 A mit h6 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 21 mm | |
Auskraglänge L1 | 51 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | grün | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 162900 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197090089 | |
Herstellernummer | 162900 4,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC-Reibahle H7 4,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 20.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 51.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 27.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 94.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | grün | ohne | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | DIN 212 B | DIN 208 B |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,15 mm/U | 0,15 mm/U | 0,15 mm/U | 0,1 mm/U |