{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 37 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Schaft | Morsekegel | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 4,8 mm | |
Gesamtlänge L | 118 mm | |
Morsekegel MK | 2 | |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M20 | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M20 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Vorbohr-⌀ | 4,8 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150396 37 | |
EAN / GTIN | 4045197087034 | |
Herstellernummer | 150396 37 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Präzisions-Kegelsenker 90°, TiN, Außen-⌀ Dc: 37mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 116.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 82.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 52.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 |
Außen-⌀ | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |