{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Material | Ganzstahl | |
Spannweite □ | 2,5 mm - 5,5 mm | |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M3 − M10 | |
Ersatzbacken Nr. 148712 Gr. | 85 | |
Gesamtlänge | 85 mm | |
Produktart | Werkzeughalter |
Artikelnummer | 148701 85 | |
EAN / GTIN | 4062406754631 | |
Herstellernummer | 148701 85 |