GARANT Master Tap SteelHT Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form B 6HX M3

Artikel-Nr.: 131940 M3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M3
Beschichtung TiCN
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm DIN 371
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,5 mm
Gesamtlänge L 56 mm
Schaft-⌀ Ds 3,5 mm
Schaft-Vierkant □ 2,7 mm
Kernloch-⌀ 2,5 mm
Gewinde-⌀ 3 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring rot
Serie Master Tap
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 9 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 131940 M3
EAN / GTIN 4062406236137
Herstellernummer 131940 M3

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
20
Stahl < 1100 N/mm²
P
15
Stahl < 1400 N/mm²
P
12
Stahl < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarker Gewindebohrer, speziell entwickelt für den Einsatz in Stähle mit hoher Zugfestigkeit und für schwer zerspanbare Werkstoffe. Starker Schälanschnitt, für Prozessstabilität bei hoher Schnittkraftbelastung.
  • HSS-E-PM Schneidstoff - für höchste Schneidkantenstabilität.
  • Optimierte Schneidkantenverrundung.
  • TiCN-Beschichtung - für maximalen Verschleißschutz.

Empfehlung:

Wir empfehlen bei TOOLOX- und HARDOX-Materialien, den Kernloch-⌀ abweichend der DIN-Angaben (siehe Tabelle) größer zu wählen.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Tap" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb