{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 22 mm | |
⌀-Bereich | 22 mm - 22,99 mm | |
Beschichtung | AlTiN | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | Werksnorm | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Spitzenwinkel | 125 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 495 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB | |
Innenkühlung | ja, mit min. 40 bar | |
Pilotbohrer notwendig | ja, Pilotbohrer | |
Semi-Standard | ja | |
Gesamtlänge L | 600 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 124006 22-X | |
EAN / GTIN | 4067263515456 | |
Herstellernummer | 124006 22-X |