{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10,01 mm - 10,99 mm | |
Beschichtung | Diamant | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 5×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Spitzenwinkel | 90 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
⌀-Bereich (1/100-Abmessung) konfigurierbar | 10,01 mm - 10,99 mm | |
Spannutenlänge Lc | 71 mm | |
Gesamtlänge L | 118 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub f in GFK CFK | 0,19 mm/U | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | schwarz | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122514 10,1-10,9 | |
Herstellernummer | 122514 10,1-10,9 |