{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HM K20 | |
Norm | DIN 8037 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 28 mm | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 40 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 121150 8 | |
EAN / GTIN | 4045197471420 | |
Herstellernummer | 121150 8 |