MK-Aufnahme 3/19

Artikel-Nr.: 118920 3/19
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Morsekegel MK Größe 3
Schaft-⌀ 19 mm
passend für Kernbohrer-⌀ 12 mm - 60 mm
Kühlschmierung manuell
Produktart Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 118920 3/19
EAN / GTIN 4045197038265
Herstellernummer 118920 3/19

Beschreibung

Verwendung:

Zur Aufnahme von Kernbohrern in stationären Bohrmaschinen.

Passend für:

Kernbohrer mit Weldon-Schaft ⌀ 19 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb