Schutzoverall Typ 5/6 AlphaTec® 2000 3XL

Artikel-Nr.: 098359 3XL
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Microgard®
Geschlecht Unisex
Kleidung gemäß DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
Farbe weiß
Unisex-Größe 3XL
Norm EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1
Produktart Chemikalienschutzanzug
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098359 3XL
EAN / GTIN 5013756004456
Herstellernummer WH20B-00-11-07

Beschreibung

Ausführung:

Schutzoverall (PSA-Kategorie III) Typ 5/6.
Schutzoverall AlphaTec® 2000. In zwei Richtungen gedehntes mikroporöses Filmmaterial. Effektive Abstoßung minder gefährlicher flüssiger Chemikalien, Partikelschutz, Pestizidschutz und Barriere gegen biologische Arbeitsstoffe. Silikonfrei und fusselarm.

Norm:

  • EN ISO 13982-1 Typ 5
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 1149-5
  • EN 14126
  • EN 32781
  • EN 1073-2

Achtung:

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schutzoverall Typ 5/6 AlphaTec® 2000 3XL

Schutzoverall Typ 5/6 AlphaTec® 2000 3XL

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF  7.85
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
25 Stück sofort lieferbar
CHF  5.65
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  8.10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  6.85
Farbe weiß weiß weiß weiß
Kleidung gemäß DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
Norm EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1 EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14605 Typ 4; EN 14126; EN 1149-1 EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14605 Typ 4; EN 14126; EN 1149-1
Unisex-Größe 3XL 3XL 3XL 3XL
Serie Microgard®
Produktart Chemikalienschutzanzug Chemikalienschutzanzug Chemikalienschutzanzug Chemikalienschutzanzug
Geschlecht Unisex Unisex Unisex Unisex

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb