optrel® Automatik-Schweißmaske optrel® panoramaxx, Farbe AIR

Artikel-Nr.: 097947 AIR
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Schaltzeit von hell zu dunkel 0,1 ms
Schaltzeit von dunkel zu hell 100 ms - 2.000 ms
Klassifizierung gemäß EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Produktart Schweißmaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097947 AIR
EAN / GTIN 7640127616475
Herstellernummer 4441.660

Beschreibung

Ausführung:

Vollautomatische Schweißerschutzmaske mit Panorama-Sichtfeld, 6-mal größer als bei Standard Schweißmasken. Durch den Nasenausschnitt in der Blendschutzkassette kann der Filter näher am Auge getragen werden. Damit wird das Sichtfeld deutlich vergrößert. Maximaler Sehkomfort durch innovativen UV-/IR-Filter mit hoher Farbechtheit.
  • Dunkle Schutzstufen: 5 –12 (Automatikbetrieb) und 7 – 12 (manueller Betrieb)
  • Hellstufe: 2,5
  • Mit wiederaufladbaren Akkus
  • Sichtfeld Schweißfilter: 60 x 125 mm
Die Frischluftausführung des optrel® panoramaxx verfügt über die gleichen technischen Eigenschaften
wie die Standardausführung Nr. 097947 Gr. BLACK. Der Helm kann mit wenigen einfachen Handgriffen mit dem
Gebläseatemschutzsystem optrel® e3000X Nr. 097978 Gr. E3000X verbunden werden.

Verwendung:

MIG- / MAG-, Elektroden-, WIG-, Plasma-Schweißen und -Schneiden

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166

Lieferumfang:

1 äußere Vorsatzscheibe, 1 Aufbewahrungssack.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb