Helm G3000 rot

Artikel-Nr.: 097815 RED
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Weitenregulierung: einstellbares Kopfband

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Weitenregulierung einstellbares Kopfband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097815 RED
EAN / GTIN 4046719316755
Herstellernummer 7000039721

Beschreibung

Beschreibung:

Verwendung: Industrie, Baugewerbe, Forstwirtschaft
Ersatzteil: Nr. 097825 Standardschweißband. Nr. 097826 Lederschweißband.
Norm: DIN EN 397
Spezifikation: Kältebeständig bis -30° und Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM)
Passend für:
  • Klarvisier Nr. 097828 (nur in Verbindung mit Nr. 097827 Adapter für Klarvisier oder 3M Helmgehörschutzkapseln)
  • Schutzbrille Nr. 097829
  • Gehörschutzkapseln Nr. 097753; 097756

    Ausführung: Schutzhelm aus UV-stabilisiertem ABS. Der integrierte UV-Sensor zeigt an, wann der Helm aufgrund zu hoher UV-Belastung spröde wird und ausgetauscht werden muss. Die Innenausstattung mit komfortablem Ratschen- Drehsystem lässt sich um 180 Grad wenden und ermöglicht es den Schirm im Nacken zu tragen (Vorteil bei Arbeiten auf engem Raum). Gute Belüftung an der Helmoberschale.
  • 4-Punkt Gurtband, höhenverstellbar
  • 30 mm Euro-Slot-Aufnahme
  • Kunststoff Schweißband
  • Gerade Form
  • Mit Drehverschluss
  • Merkmal:

    Material Helmschale: ABS
    Norm: DIN EN 397
    Farbe: rot
    Gewicht: 310 g
    Kältebeständigkeit: bis -30°C GC
    Weitenregulierung: einstellbares Kopfband
    Wenden um 180° möglich: true

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb