{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | ActivArmr® | |
Inhalt | 1 | |
Verwendung | mehrweg | |
Handschuhgröße | 11 | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Stricktechnologie | 10G | |
Schnittschutzklasse | A | |
Länge | 240 mm | |
EN 388 | 4132A | |
EN 511 | 010 | |
Trägermaterial | Polyester Acryl | |
Material | Nitril | |
Beschichtung | Nitril | |
Beschichtungsvariante | 3/4-Beschichtung | |
Farbe | schwarz / orange | |
Gewicht | 72,1 g | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Kälteschutzhandschuhe | |
Produktart | Kälteschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094823 11 | |
Herstellernummer | 97-011/11 |