{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Ultrane | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Inhalt | 96 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei | |
EN 388 | 4121X | |
Trägermaterial | Polyamid | |
Beschichtung | Nitril | |
Beschichtungsvariante | Vollbeschichtung | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Länge | 230 mm - 280 mm | |
Farbe | schwarz | |
Handschuhgröße | 11 | |
Verwendung | mehrweg | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe |
Artikelnummer | 094357 11 | |
Herstellernummer | 3052641 GR.11 |