{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
EN 20471 (Warnschutz) | Klasse 2 | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 180 g/m2 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | gelb / schwarz | |
Unisex-Größe | XL | |
Norm | EN ISO 20471; EN 343 | |
Produktart | Warnschutz-Parka |
Artikelnummer | 091950 XL | |
EAN / GTIN | 4029201142285 | |
Herstellernummer | 3160 XL |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Warnschutz-Parka PREVENT®, gelb / schwarz, Unisex-Größe: XL
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
135.00 CHF
CHF 62.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 121.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 121.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | gelb / schwarz | gelb / schwarz | orange / schwarz |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 180 g/m2 | 180 g/m2 | 180 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
Unisex-Größe | XL | XL | XL |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Warnschutz-Parka | Warnschutz-Parka | Warnschutz-Parka |