{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 60% Baumwolle; 40% Polyamid | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 240 g/m2 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Bleichen | nicht Bleichen | |
Chemische Reinigung | schonende Reinigung mit Perchlorethylen | |
Trocknen | nicht Trommeltrocknen | |
Bügeln | nicht heiß bis maximal 110 °C | |
Farbe | schwarz | |
Unisex-Größe | 2XL | |
Norm | EN 342 | |
Produktart | Kälteschutzpilotenjacke |
Artikelnummer | 091877 2XL | |
EAN / GTIN | 4030913334608 | |
Herstellernummer | 0334 GR. 2XL |