{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 260 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet | |
Farbe | anthrazit / schwarz | |
Konfektionsgröße DE | 90 | |
Norm | EN 14404 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091123 90 | |
EAN / GTIN | 4053813491813 | |
Herstellernummer | 2225 5302-9799-90 |