{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 971 | |
Klebebandart | einseitig | |
Trägermaterial | Vinyl | |
Klebmasse | Gummi-Harz | |
Klebkraft auf Stahl | 0,4 N/mm | |
Dehnungsfähigkeit | 247 % | |
Zugfestigkeit | 12,31 N/mm | |
Liner vorhanden | ja | |
Lagertemperatur | 15 °C - 25 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 40 % - 65 % | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 12 Monat | |
Farbe | orange | |
Länge | 33 m | |
Breite | 50 mm | |
Stärke | 0,43 mm | |
Produktart | Bodenmarkierungsband |
Artikelnummer | 083639 ORANGE | |
EAN / GTIN | 638060143421 | |
Herstellernummer | 7100166473 |