Teflon-Dichtungsband COARSE

Artikel-Nr.: 083319 COARSE
(CHF 0.35 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
79 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GRp
Chemische Basis Polytetrafluorethylen (PTFE)
Temperatur Einsatzbereich -240 °C - 260 °C
Eigenschaft unbrennbar; versprödet nicht; klebt nicht
für Gewindeart grob
Farbe weiß
Länge 12 m
Breite 12 mm
Stärke 0,1 mm
Lagertemperatur 20 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 60 Monat
Produktart Dichtungsband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083319 COARSE
EAN / GTIN 4260205360033
Herstellernummer 6111400120012

Beschreibung

Ausführung:

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein vollständiger Oberflächenkontakt gewährleistet 100%ige Dichtheit. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.

Verwendung:

PTFE-Gewindedichtband GRp einsetzbar bei: Luft, Wasser, Stickstoff, Gas bis max 7 bar, Propan, Butan, Ammoniak, Wasserstoff, Sauerstoff, Lösungsmittel, Säuren, Laugen, Kraftstoffe, Kältemittel, Dampf je nach Medium, Rohrleitung und größe des Gewindes, einsetzbar bis ca. 170 bar (Eigenversuche sind erforderlich).

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb