Schrauben-Ausdreher mit engen Rillen 6

Artikel-Nr.: 082860 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6
Vorbohr-⌀ 12 mm
passend für Schrauben/Bolzen M18 − M24
passend für Stahl
passend für Rohrstutzen (Nippel) 3/8 Zoll
Produktart Schrauben Ausdreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082860 6
EAN / GTIN 2050001695390
Herstellernummer 676690 1/4

Beschreibung

Ausführung:

Aus zähem Chrom-Vanadium-Stahl. Die scharfen Kanten der Rillen krallen sich in der angebohrten Schraube fest und drehen diese heraus. Mit Vierkant zur Betätigung durch Windeisen und dergleichen.

Verwendung:

Zum Ausdrehen abgebrochener Schrauben mit Rechtsgewinde (Vorbohr-⌀ laut Tabelle; Schraubenausdreher links drehen).

Passend für:

Stahl.

Hinweis:

UNC und UNF-Gewinde auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb