Ladegerät, Typ: C-MULTI

Artikel-Nr.: 081590 C-MULTI
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstelle USB-Schnittstelle
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Nennspannung 100 V - 240 V
Netzfrequenz 50 Hz
maximaler Ladestrom 0,8 A
Maximale Anzahl Ladeplätze 5
Länge 151,8 mm
Breite 47 mm
Höhe 149,6 mm
Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081590 C-MULTI
EAN / GTIN 4013674161126
Herstellernummer 1001-0093

Beschreibung

Ausführung:

Microcontrollergesteuerte Lade- und Pflegestationen für Akkuzellen mit Einzelschachtüberwachung und Akku-Defekterkennung. Statusanzeige je Ladeschacht, automatische Ladeendabschaltung, Überladeschutz und Erhaltungsladung. Eingangsspannung 100−240 V.
Mit intelligenter “PERFECT 7“ Ladetechnologie (Kapazitätsschnelltest, schonende Vorladung, Akku Analyse, Schnellladung, IQ‑Abschaltung, Top‑Off Ladung, Erhaltungsladung) und 3‑farbiger LED‑Anzeige zum Ablesen des Zellen‑Status.

Verwendung:

NiMH Akku Ladeplätze: 1 – 4 × Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D und 1 × 9V‑Block.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb