{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nennspannung | 100 V - 240 V | |
Netzfrequenz | 50 Hz - 60 Hz | |
maximaler Ladestrom | 5,4 A | |
Maximale Anzahl Ladeplätze | 3 | |
Anzahl Ladeplätze für USB | 3 | |
Länge | 56 mm | |
Breite | 28 mm | |
Höhe | 99 mm | |
Produktart | Ladegerät |
Artikelnummer | 081149 1 | |
Herstellernummer | 57958101401 |