Kabeltrommel Vollkunststoff, Typ: 40B2P

Artikel-Nr.: 081108 40B2P
(CHF 14.30 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 54
  • schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
schlagfest und spritzwassergeschützt Kategorie 2 (K2) nach BGI
Nennspannung 250 V
Nennleistung abgerollt 3500 (16 A) W
Kabelklasse H07BQ-F
Kabelaufbau 3G2,5
Material Kabel Panzerkabel
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Kabelfarbe orange
Kabellänge 40 m
Anzahl Steckdosen 4
Diagnosesystem vorhanden ja
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kabeltrommel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081108 40B2P
EAN / GTIN 4003644024872
Herstellernummer K740Q2TFP

Beschreibung

Ausführung:

HEDI® Kabeltrommeln stehen für Qualität “Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstopschalter verhindert unabsichtliche Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.
Große und hochwertige HEDI® Vollkunststoff-Kabeltrommel mit einem Trommeldurchmesser von 290 mm und zahlreichen Ergonomie- und Sicherheitsfeatures.
  • 7-Grad Neigung für mehr Bodenfreiheit und ein angenehmes Tragen.
  • Abnehmbare Kabelhalterung und -führung für optimale Kabellenkung.
  • Wasserabflussrillen.
  • Klappbarer Drehgriff für die individuelle Rechts- und Linkshand-Bedienung beim Auf- und Abwickeln.
  • Einfache Wandmontage möglich.
  • Für den ständigen Einsatz im Freien und in feuchten Räumenn zugelassen.
  • Innovatives Design mit zahlreichen Ergonomie- und Sicherheitsfeatures.
  • Nicht leitende Vollkunststoffbauweise.
  • Für extreme Einsatzgebiete und -umgebungen geeignet.
  • 7° Neigung der Trommel für verbesserten Wasserablauf.
  • 3 Jahre Herstellergarantie.
Mit Personenschutzschalter PRCD-S (am Kabel montiert).

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb