Sicherheits-Schlauchaufroller, Kunststoffgehäuse Druckluft, nutzbare Schlauchlänge: 10m

Artikel-Nr.: 080078 10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

nutzbare Schlauchlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gehäuse Breite 310 mm
Gehäuse Tiefe 190 mm
Gehäuse Höhe 406 mm
Material Gehäuse Kunststoff
Farbe Gehäuse blau
Anschluss Ausgang 1/4 Zoll
maximaler Betriebsdruck 16 bar
nutzbare Schlauchlänge 10 m
Schlauch Außen-⌀ 12 mm
Schlauch Innen-⌀ 8 mm
Material Schlauch Polyurethan
Farbe Schlauch orange
Aufrollautomatik SCS ja
geeignet für Druckluft
Produktart Schlauchaufroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080078 10
EAN / GTIN 4062406284671
Herstellernummer 080078 10

Beschreibung

Ausführung:

  • Sicherheits-Schlauchaufroller mit hochbruchfestem, geschlossenem Kunststoffgehäuse für den Einsatz in schmutz- und staubgefährdeten Bereichen.
  • Schlauchführung und kontrolliertes Einzugssystem.
  • Integrierter Stopp-Ball.
  • PU-Schlauch mit hoher Abriebfestigkeit und Stahl-Druckluftanschlüssen, für hohe Durchflussraten geeignet.
  • Schwenkbarer Wandhalter für Positionierung an Wand und Decke.

Schlauchaufroller für Druckluft. Robuster Schlauch in leuchtender Signalfarbe Orange. Sorgt für sichere Handhabung.

Lieferumfang:

Inklusive GARANT Sicherheitskupplung Stahl und Nippel.

Hinweis:

Passende Sicherheitskupplungen siehen Nr. 080270080272.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb