{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | IVR-L 65/12-1 Tc | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 1.200 W | |
Behältervolumen | 65 l | |
Anschlussnennweite | DN50 mm | |
Länge | 742 mm | |
Breite | 500 mm | |
Höhe | 1.100 mm | |
Kabellänge | 6 m | |
Anzahl Turbinen | 1 | |
Luftvolumenstrom | 59 l/s | |
Vakuum | 230 mbar | |
Arbeitsgeräusch | 71 dB(A) | |
Staubklasse − Sauger | L | |
Gewicht | 43 kg | |
Produktart | Nass- und Trockensauger |
Artikelnummer | 078522 IVR-L65 | |
Herstellernummer | 9.986-055.0 |